Ściereczki do czyszczenia, tkanina mieszana
Ściereczki do czyszczenia, tkanina mieszana
CZYŚCIWO BAWEŁNIANE BIAŁE 10KG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dobra chłonność
- Ścinki poddane recyklingowi
- Możliwość wielokrotnego użycia
Ten produkt nie jest nowy, przez co jakość produktu może nie być jednolita.
Białe ściereczki pokazane na ilustracji mogą być dostarczane w wersji barwionej na biało, zależnie od dostępności.
Materiały dodatkowe(X)
Do stosowania praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu i spedycji, do odnawiania po szkodach spowodowanych wodą lub ogniem, w handlu, warsztatach, usługach budowlanych i konserwacyjnych itd. Można używać do czyszczenia, usuwania i zbierania kurzu, brudu, wody, olejów, smarów, wosku, pokostu itd.
Pojemnik | Worek z tworzywa sztucznego |
Długość x szerokość | 60 x 40 cm |
Kolor | Biały |
Zawartość | 10 kg |