Kołek stożkowy, nieutwardzony
DIN 1 stal niehartowana
SZTYFT STOŻKOWY-DIN1-NIEHART-A-8X70
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 8 mm |
Długość (l1) | 70 mm |
Normy | DIN 1 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |