Pręt gwintowany z gwintem trapezowym
DIN 103 WN 976, stal C15, gw trapez
PRĘT-WN976-DIN103-7E-C15-TR26X5X1000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Tolerancja gwintu 7e zgodnie z normą DIN 103
Długość: 1000 mm
Przykład: TR 16x4
Gwint trapezowy o średnicy nominalnej d=16 mm i skoku P=4 mm
Materiały dodatkowe(X)
Gwinty trapezowe służą do przenoszenia sił i ruchów (podawanie, regulacja, transport i podnoszenie). Przekształcają one ruch obrotowy w ruch liniowy.
Normy | DIN 103 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu | TR |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | TR26 x 5 |
Długość (l1) | 1000 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!