Podkładka do konstrukcji drewnianych
DIN 1052 stal ocynkowana
PODKŁADKA DIN 1052 (A2K) 18X68X6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do złączy drewnianych
Średnica wewnętrzna (d1) | 19 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 68 mm |
Grubość (h1) | 6 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
DIN | 1052 |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |