Kołek z drutu
DIN 1151 stal zwykła
GWÓŹDŹ WPUSZCZ GŁÓW-DIN1151-5KG-4,2X100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Długość (l1) | 100 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Zawartość | 5 kg |
DIN | 1151 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |