Podkładka

DIN 125, aluminium zwykłe
PODKŁADKA-DIN125-ALU-D10,5

Nr art. 0403000010
EAN 4050642332430

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 125, aluminium niepowlekane
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M10

Kształt

A

Średnica wewnętrzna (d1)

10,5 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

21 mm

Grubość (h1)

2 mm

Normy

DIN 125

Materiał

Aluminium

Powłoka

Bez osłony