DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana
PODK?ADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Nr art. 04075
EAN 4011231357951

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M5

Kształt

A

Średnica wewnętrzna (d1)

5,3 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

10 mm

Grubość (h1)

1 mm

Normy

DIN 125

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

140 HV