DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana
PODKŁADKA-DIN125-B-140HV-(A2K)-D74,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M72 |
Kształt | B |
Średnica wewnętrzna (d1) | 74 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 125 mm |
Grubość (h1) | 10 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 140 HV |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |