Podkładka
DIN 125, stal 140 HV, nikl., ocynk.
PODŁADKA-DIN125-A-140HV-(P3E)-D4,3
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M4 |
Kształt | A |
Średnica wewnętrzna (d1) | 4,3 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 9 mm |
Grubość (h1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 140 HV |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |