DIN 125, stal 140 HV, zwykła

DIN 125, stal 140 HV, zwykła
PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-D7,4

Nr art. 04057
EAN 4011231356848

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 125, steel, plain
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M7

Kształt

A

Średnica wewnętrzna (d1)

7,4 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

14 mm

Grubość (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 125

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

140 HV

Powłoka

Bez osłony