Podkładka płaska klasy C do nakrętek sześciokątnych i śrub z łbem sześciokątnym
DIN 126, stal 100 HV, ocynkowana
PODKŁADKA DIN 126 (A2K)-33
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M24 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 26 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 44 mm |
Grubość (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 126 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 100 HV |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |