Podkładki sprężyste-zabezpieczające
DIN 127 st ocynkowana mechan forma B
PODKŁADKA SRĘŻYSTA-DIN127-B-(MZN)-D14,2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nadaje się wyłącznie do śrub o klasie wytrzymałości ≤ 5,8
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M14 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 14,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 24,1 mm |
Wysokość (h1) | 6 mm |
Grubość (s1) | 3 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowana mechanicznie |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | B |
Normy | DIN 127 |