Podkładki sprężyste-zabezpieczające
DIN 127, stal zwykła, forma A
PODKŁADKA SRĘŻYSTA-DIN127-A-D6,1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nadaje się wyłącznie do śrub o klasie wytrzymałości ≤ 5,8
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M6 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 6,1 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 11,8 mm |
Wysokość (h1) | 4,2 mm |
Grubość (s1) | 1,6 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | A |
Normy | DIN 127 |