Podkładki sprężyste-zabezpieczające
DIN 128, stal zwykła, forma A
PODKŁADKA SRĘŻYSTA-DIN128-A-D10,2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nadaje się wyłącznie do śrub o klasie wytrzymałości ≤ 5,8
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M10 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 10,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 18,1 mm |
Wysokość (h1) | 3,15 mm |
Grubość (s1) | 1,8 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | A |
Normy | DIN 128 |