Podkładka sprężysta Typ B
DIN 137, stal mech ocynkowana, kształt B
PODKL.SPREZYSTA DIN137-B OC D17.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podkładki sprężyste to sprężynowe elementy mocujące, które działają poprzez osiowy system sprężyn.
Typ B, falowany
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M16 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 17 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 30 mm |
Wysokość (h1) | 6,4 mm |
Grubość (s1) | 1,6 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowana mechanicznie |
Konstrukcja | Karbowane |
DIN | 137 |