Kołek z małym łbem
DIN 1434 stal ocynkowana
SWORZEŃ Z ŁBEM-DIN1434-(A2K)-12X40/4,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 12 mm |
Długość (l1) | 40 mm |
Średnica łba (dk) | 17 mm |
Wysokość łba (k1) | 3 mm |
Odległość od końca sworznia od środka otworu (le) | 5 mm |
Średnica otworu (d2) | 4 mm |
Normy | DIN 1434 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | Typ B, z otworem na zawleczkę |