Kołek z małym łbem
DIN 1434 stal ocynkowana
SWORZEŃ Z ŁBEM-DIN1434-(A2K)-6X18/1,6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 6 mm |
Długość (l1) | 18 mm |
Średnica łba (dk) | 9 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,5 mm |
Odległość od końca sworznia od środka otworu (le) | 2,5 mm |
Średnica otworu (d2) | 1,6 mm |
Normy | DIN 1434 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | Typ B, z otworem na zawleczkę |