Podkładka do śrub
DIN 1440 stal ocynkowana
PODKŁADKA-DIN1440-(A2K)-D45,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 45 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 62 mm |
Grubość (h1) | 7 mm |
Normy | DIN 1440 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |