Sześciokątna nakrętka kołpakowa, wysoka
DIN 1587 stal nierdzewna zwykła A2
NAKRĘTKA KOŁP-DIN1587-A-A2-SW27-M18
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Konstrukcja bez podcięć
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 1587 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 50 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | Okrągły |
Konstrukcja | Bez podcięcia |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M18 |
Wysokość (h1) | 32 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 27 |
Rodzaj gwintu | M |
Klasa produktu | A |