Sześciokątna nakrętka kołpakowa, wysoka
DIN 1587, mosiądz niepowlekany
NAKRĘTKA KOŁP-1587-MS-SW30-M20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Konstrukcja bez podcięć
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 1587 |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | Okrągły |
Konstrukcja | Bez podcięcia |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M20 |
Wysokość (h1) | 34 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 30 |
Rodzaj gwintu | M |
Klasa produktu | A |