Nakrętka ryflowana z gwintem drobnozwojnym
DIN 1804/W stal zwykła
PRZECIWNAKRĘTKA-DIN1804/W-M20X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
W inżynierii mechanicznej
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M20 x 1,5 |
Średnica zewnętrzna (d1) | 36 mm |
Wysokość (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 1804 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu | M |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |