Sprężyny naciągowe z podwójnymi oczkami, asortyment

DIN 2097 z podw oczk 368 szt. Sysko
ZESTAW SPRĘŻYN-DIN2097-(A2K)368SZT.SYSKO
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964050601
EAN 4058794027785
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

368 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. DIN 2097, stal sprężynowa, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 2097

Materiał

Stal sprężynowa

Powłoka

Ocynkowane

Ilość elementów w zestawie

368 szt

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Masa produktu (jednej sztuki)

3505 g

Zawiera Sprężyny naciągowe z podwójnymi oczkami, asortyment:
50 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D0,6-AD6,0-LOD25

Opis:
Średnica zewnętrzna: 6 mm; Grubość: 0,6 mm; Długość: 25 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 50 x
40 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D0,6-AD5,0-LOD50

Opis:
Średnica zewnętrzna: 5 mm; Grubość: 0,6 mm; Długość: 50 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 40 x
25 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D0,6-AD7,0-LOD55

Opis:
Średnica zewnętrzna: 7 mm; Grubość: 0,6 mm; Długość: 55 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 25 x
15 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,0-AD9,0-LOD100

Opis:
Średnica zewnętrzna: 9 mm; Grubość: 1 mm; Długość: 100 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 15 x
10 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,0-AD10,0-LOD105

Opis:
Średnica zewnętrzna: 10 mm; Grubość: 1 mm; Długość: 105 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 10 x
10 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,0-AD11,0-LOD130

Opis:
Średnica zewnętrzna: 11 mm; Grubość: 1 mm; Długość: 130 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 10 x
20 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,0-AD9,0-LOD45

Opis:
Średnica zewnętrzna: 9 mm; Grubość: 1 mm; Długość: 45 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 20 x
18 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,0-AD8,0-LOD55

Opis:
Średnica zewnętrzna: 8 mm; Grubość: 1 mm; Długość: 55 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 18 x
10 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,0-AD11,0-LOD55

Opis:
Średnica zewnętrzna: 11 mm; Grubość: 1 mm; Długość: 55 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 10 x
20 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,0-AD10,0-LOD60

Opis:
Średnica zewnętrzna: 10 mm; Grubość: 1 mm; Długość: 60 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 20 x
18 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,0-AD8,0-LOD70

Opis:
Średnica zewnętrzna: 8 mm; Grubość: 1 mm; Długość: 70 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 18 x
15 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,0-AD11,0-LOD70

Opis:
Średnica zewnętrzna: 11 mm; Grubość: 1 mm; Długość: 70 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 15 x
12 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,0-AD9,0-LOD75

Opis:
Średnica zewnętrzna: 9 mm; Grubość: 1 mm; Długość: 75 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 12 x
8 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,0-AD12,0-LOD85

Opis:
Średnica zewnętrzna: 12 mm; Grubość: 1 mm; Długość: 85 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 8 x
20 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,0-AD7,0-LOD90

Opis:
Średnica zewnętrzna: 7 mm; Grubość: 1 mm; Długość: 90 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 20 x
35 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,3-AD7,0-LOD25

Opis:
Średnica zewnętrzna: 7 mm; Grubość: 1,3 mm; Długość: 25 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 35 x
12 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,3-AD11,0-LOD55

Opis:
Średnica zewnętrzna: 11 mm; Grubość: 1,3 mm; Długość: 55 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 12 x
8 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,3-AD12,5-LOD110

Opis:
Średnica zewnętrzna: 12,5 mm; Grubość: 1,5 mm; Długość: 110 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 8 x
8 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,3-AD12,5-LOD65

Opis:
Średnica zewnętrzna: 12,5 mm; Grubość: 1,5 mm; Długość: 65 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 8 x
14 x
Sprężyna naciągowa z podwójnym oczkami

SPRĘŻYNA NAC-DIN2097-D1,3-AD12,5-LOD75

Opis:
Średnica zewnętrzna: 12,5 mm; Grubość: 1,5 mm; Długość: 75 mm
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
Ilość: 14 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA Z TW. SZTUCZNEGO 4.4.1.-20 KOM.

Opis: Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x