Lina stalowa 7 x 19

DIN 3060, stal nierdzewna A4, 7 x 19
LINA STALOWA-WN3060-A4-7X19-D5

Nr art. 5176004005
EAN 4050641656766

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Średnica liny stalowej 1,5–6 mm zgodnie z WN 3060, średnica liny stalowej 8–12 mm zgodnie z normą DIN 3060. Wytrzymałość na rozciąganie przewodów wynosi 1570 N/mm2, stal nierdzewna A4
Uwaga

Liny te nie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego.


W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica zewnętrzna (d1)

5 mm

Obliczona skupiona siła rozrywająca

16.30 kN

Min. siła rozrywająca

13.00 kN

Normy

WN 3060

Materiał

Stal szlachetna A4

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Minikońcówka do zawalcowania, lewy gwint

ROLLTRML-MINI-ET-LEFT-A4-D5

Z gwintem zewnętrznym
x 10 szt.