Nakrętka motylkowa, zaokrąglone skrzydełka (typ niemiecki)
DIN 315, stal nierdzewna zwykła A2
NAKRĘTKA MOTYLKOWA-DIN315-D-A2-M4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M4 |
Wysokość skrzydła (h1) | 9,5 mm |
Szerokość skrzydła na nakrętkę (e1) | 20 mm |
Normy | DIN 315 |
Kształt | Typ niemiecki |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |