Śruba skrzydełkowa, okrągłe skrzydełka
DIN 316 stal nierdzewna zwykła A2
ŚRUBA DWUSTRONNA-DIN316-D-A2-M8X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Średnica zewnętrzna (d2) | 16 mm |
Długość (l1) | 20 mm |
Wysokość skrzydła (h1) | 20 mm |
Szerokość skrzydła na nakrętkę (e2) | 39 mm |
Wysokość łba | 20 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Z motylkiem |
Rodzaj napędu | Z uchwytem |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Konstrukcja | Kute |
Klasa produktu | C |