Śruba skrzydełkowa, okrągłe skrzydełka
DIN 316, żeliwo ciągliwe, ocynkowane
ŚRUBA MOTYLKOWA-DIN316-D-TPG-A2K-M5X25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M5 |
Średnica zewnętrzna (d2) | 11 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Wysokość skrzydła (h1) | 13 mm |
Szerokość skrzydła na nakrętkę (e2) | 26 mm |
Wysokość łba | 13 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiał | Żeliwo ciągliwe |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Z motylkiem |
Rodzaj napędu | Z uchwytem |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,8 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Konstrukcja | Prasowane |
Klasa produktu | C |