Sznur o-ringa
DIN 3771 Perbunan70 sznur
O-RING-SCHNUR-NBR70-1M-D8,4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szkutnictwo, inżynieria mechaniczna, transport towarów, warsztaty samochodowe, maszyny rolnicze i warsztaty motocyklowe, przedsiębiorstwa autobusowe itd.
Materiał | NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy) |
Twardość Shore'a typu A | 70 |
Długość | 1 m |
Średnica (h1) | 8,4 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!