Wkręt z rowkiem prostym bez łba i z końcówką stożkową
DIN 427 stal 14H, ocynkowana
WKRĘT DOC-PŁ-DIN427-14H-SZ-(A2K)-M6X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 427 wycofano i zastąpiono normą ISO 2342. Istnieje pewne podobieństwo (Usunięto wielkość nominalną M1,4 | Usunięto wymiary nominalne powyżej M10 | Dodano klasę twardości 45 dla stali | Wprowadzono klasy twardości dla stali nierdzewnej | Zmieniono standardowy tytuł wkręta z rowkiem prostym bez łba i końcówki stożkowej wkręta ustalającego z rowkiem prostym z trzonem).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 20 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b1) | 7,2 mm |
Normy | DIN 427 |
Materiał | Stal |
Klasa twardości | 14H |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Bez łba |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |