Nakrętka do rur z gwintem rurowym
DIN 431 stal nierdzewna zwykła A2
NAKRĘTKA RUROWA-DIN431-A2-B-1/8ZO
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 431 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa w calach (D) | G 1/8 in |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 18 |
Wysokość (m1) | 6 mm |
Szerokość pomiędzy narożnikami | 19,85 mm |