Nakrętka do rur z gwintem rurowym
DIN 431 stal nierdzewna npowlek. A4
NAKRĘTKA RUROWA-DIN431-B-A4-3/8ZO
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 431 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa w calach (D) | G 3/8 in |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 27 |
Wysokość (m1) | 7 mm |
Szerokość pomiędzy narożnikami | 29,56 mm |