Podkładka do śrub z łbem walcowym
DIN 433, mosiądz niklowany
PODKŁADKA-DIN433-MS-(E2J)-D5,3
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do śrub z łbem walcowym
Przeznaczone dla gwintów | M5 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 5,3 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 9,5 mm |
Grubość (h1) | 1 mm |
Normy | DIN 433 |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Niklowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone do | Zalecane do śrub z łbem walcowym |