Podkładka do śrub z łbem walcowym
DIN 433, stal 140 HV, zwykła
PODKŁADKA-DIN433-140HV-D17,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do śrub z łbem walcowym
Przeznaczone dla gwintów | M16 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 17 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 28 mm |
Grubość (h1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 433 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 140 HV |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone do | Zalecane do śrub z łbem walcowym |