Podkładka kwadratowa o kształcie klina do profili w kształcie litery „U”
DIN 434, stal zwykła do profili U
PODKŁADKA KLINOWA-DIN434-D9,0MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M8 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 9 mm |
Długość (a1) | 22 mm |
Szerokość (b1) | 22 mm |
Grubość (h1) | 3,800 mm |
Normy | DIN 434 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Przechylenie | 8 % |
Przeznaczone do | Ceownik |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |