Podkładka kwadratowa
DIN 436, stal A2 do łączn. do drewna
PODKŁADKA-4KT-DIN436-A2-D13,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do złączy drewnianych
Przeznaczone dla gwintów | M12 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 13,5 mm |
Szerokość (a1) | 40 mm |
Min. grubość (h1) | 3,4 mm |
Maks. grubość (h1) | 4,6 mm |
Długość (b1) | 40 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Średnica znamionowa | 13,500 mm |
Przeznaczone do | Konstrukcje drewniane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
DIN | 436 |