DIN 439 stal nierdzewna npowlek. A4
DIN 439 stal nierdzewna npowlek. A4
NAKRĘTKA-6KT-DIN439-B-A4-SW7-M4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M4 |
Wysokość (m1) | 2,2 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 7 |
Normy | DIN 439 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |