Nakrętka sześciokątna, niska z drobnym gwintem
DIN 439, st nierdzewna A2, zw, dr gw
NAKRĘTKA-DIN439-B-A2-SW17-M10X1,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 439 forma B z drobnym gwintem została wycofana i zastąpiona normą ISO 8675. Istnieje pewne podobieństwo (klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnych została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035) | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 8675 uwzględnia tylko drobny gwint. | Standardowy gwint został przeniesiony do ISO 4035.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M10 x 1 |
Wysokość (m1) | 5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 17 |
Normy | DIN 439 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |