Nakrętka sześciokątna, niska z drobnym gwintem
DIN 439, stal zwykła, drobny gwint
NAKRĘTKA-DIN439-B-04-SW27-M18X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 439 forma B z drobnym gwintem została wycofana i zastąpiona normą ISO 8675. Istnieje pewne podobieństwo (klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnych została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035) | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 8675 uwzględnia tylko drobny gwint. | Standardowy gwint został przeniesiony do ISO 4035.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M18 x 1,5 |
Wysokość (m1) | 8,42 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 27 |
Normy | DIN 439 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 04 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |