Śruba oczkowa z pełnym gwintem
DIN 444, stal 4.6, ocynkowana, gwint pełny, LB
ŚRUBA UCHO-DIN444-LB-4.6-(A2K)-M12X120
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Śruby oczkowe z formą LB mają gwint prawie do oka (pełny gwint).
- Typowe zastosowania śrub oczkowych to zastosowania obejmujące części ruchome, np.
- systemy ogrodzeniowe, urządzenia mocujące lub pokrywy.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 120 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d2) | 25 mm |
Średnica wewnętrzna pierścienia (d3) | 12 mm |
Wytrzymałość ucha (s1) | 14 mm |
Normy | DIN 444 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,6 |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Z oczkiem |
Kształt | LB |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | B |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |