Wysoka śruba radełkowana
DIN 464 stal zwykła 5.8
ŚRUBA RADEŁKOWA-DIN464-5.8-M6X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d) | M6 |
Średnica wałka (d1) | 12 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dk) | 24 mm |
Wysokość łba (k1) | 5 mm |
Normy | DIN 464 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5,8 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | Wysokie |
Typ łba | Łeb radełkowany |
Rodzaj napędu | Z uchwytem |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |