Wysoka śruba radełkowana, z rowkiem prostym
DIN 465 stal nierdzewna zwykła A1
ŚRUBA RADEŁKOWA-DIN465-A2-M6X10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d) | M6 |
Średnica wałka (d1) | 12 mm |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 24 mm |
Wysokość łba (k1) | 5 mm |
Normy | DIN 465 |
Materiał | Stal szlachetna A1 |
Klasa własności | 50 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | Wysokie |
Typ łba | Łeb radełkowany |
Rodzaj napędu | Z uchwytem |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |