Nakrętki radełkowane, forma niska
DIN 467 stal zwykła 5
NAKRĘTKA RADEŁKOWANA-DIN467-5-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Wysokość (h1) | 8 mm |
Średnica zewnętrzna (dk) | 30 mm |
Wysokość łba (k1) | 6 mm |
Normy | DIN 467 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | Niskie |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |