Pierścień zabezpieczający do otworu
DIN 472, lamele cynkowe, forma J
PIERŚCIEŃ ZAB-DIN472-J-(FLZNNC)-42X1,75
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do otworów | 42 mm |
Przeznaczone do rowka o średnicy | 44,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d1) | 45,5 mm |
Szerokość ucha (a1) | 5,9 mm |
Szerokość (b1) | 4,1 mm |
Grubość (s1) | 1,75 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
Kształt | J |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |