Pierścień zabezpieczający do otworu
DIN 472, st nierdzewna zwykła 1.4122
PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN472-1.4310-D110X4,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do otworów | 110 mm |
Przeznaczone do rowka o średnicy | 114 mm |
Średnica zewnętrzna (d1) | 117 mm |
Szerokość ucha (a1) | 10,4 mm |
Szerokość (b1) | 9 mm |
Grubość (s1) | 4 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiał | Stal szlachetna A2, 1.4310 |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |