Pierścień zabezpieczający do otworu
DIN 472, st nierdzewna zwykła 1.4122
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do otworów | 60 mm |
Przeznaczone do rowka o średnicy | 63 mm |
Średnica zewnętrzna (d1) | 64,2 mm |
Szerokość ucha (a1) | 7,3 mm |
Szerokość (b1) | 5,4 mm |
Grubość (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiał | Stal szlachetna, 1.4122 |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |