Podkładka błotnikowa
DIN 522, stal nierdzewna A2, zwykła
PODKŁADKA BŁOTN-DIN522-C-A2-12,5X40X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 522 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone dla gwintów | M12 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 12,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 40 mm |
Grubość (h1) | 1,5 mm |