Blaszka zabezpieczająca
DIN 5406 stal zwykła
PODKŁADKA ODGINANA ŁOŻYSK-DIN5406-MB4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do nakrętki rowkowej | KM4 |
Średnica znamionowa (d1) | 20 mm |
Średnica wewnętrzna pierścienia (d2) | 18,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d3) | 36 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d4) | 26 mm |
Zewnętrzna szerokość uszek zabezpieczających (b1) | 4 mm |
Wewnętrzna szerokość uszek zabezpieczających (b2) | 4 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | MB |
DIN | 5406 |