Wkręt do drewna, DIN 571 A4 Łeb sześciokątny
DIN 571 stal nierdzewna zwykła A4
WKRĘT-6KT-DIN571-HO-A4-SW10-6X70
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do bezpiecznych połączeń drewna
- Łeb sześciokątny do lepszego przyłożenia siły podczas montażu wkrętów
- Wkręt do drewna nie nacina go, ale wpycha w nie gwint.
- Otwór pod gwint musi być wstępnie nawiercony w zależności od średnicy i rodzaju drewna (twarde drewno)
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym i uszczelki grzybkowe z tworzywa sztucznego są niemal wyłącznie wykorzystywane do mocowania falistych płyt eternitowych do więźby drewnianej.
Materiały dodatkowe(X)
W pracach z zakresu konstrukcji drewnianych, szczególnie przy budowie domów z elementów prefabrykowanych do zabudowy szeregowej, hal wyposażeniowych, budowie obiektów targowych, szkutnictwie, konstrukcji pojazdów itd.
Średnica znamionowa (d) | 6 mm |
Długość (l) | 70 mm |
Wysokość łba (k) | 4 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |