Śruba pierścieniowa
DIN 580 stal nierdz A4 zwykła, kuta
ŚRUBA Z UCHEM-DIN580-A4-KUTA-M16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przed użyciem zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji instalacji!
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M16 |
Średnica powierzchni stykowej (d2) | 35 mm |
Średnica zewnętrzna (d3) | 63 mm |
Średnica wewnętrzna (d4) | 35 mm |
Wysokość (h1) | 62 mm |
Długość (l1) | 27 mm |
Normy | DIN 580 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Maks. obciążalność | 700 kg |
Typ łba | Pierścień |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 2 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 23 mm |
Deklaracja zgodności EC (KE) | Tak |