Nakrętka z uchem
DIN 582 stal nierdzewna npowlek. A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przed użyciem zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji instalacji!
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d) | M10 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 25 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 45 mm |
Średnica powierzchni stykowej (d3) | 25 mm |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Obciążalność (F max) | 230 kg |
Średnica znamionowa | 10 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |