Nakrętka z uchem
DIN 582, stal ocynkowana C15E
NAKRĘTKA DIN582-C15E-(A2K)-FORGED-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przed użyciem zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji instalacji
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d) | M8 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 20 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 36 mm |
Średnica powierzchni stykowej (d3) | 20 mm |
Materiał | Stal do nawęglania, 1.1141, C15E |
Powłoka | Ocynkowane |
Obciążalność (F max) | 140 kg |
Średnica znamionowa | 8 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |